すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-222

品名 : セキュリティロック(iPad用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
第8/7世代iPad10.2インチ/iPad Air 2019を盗難から守ります。ブラック。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SL-85IP102BK
カラーブラックサイズフレームサイズ・重量/W181.04×D16.8×H257.44mm・約157gワイヤー長/1.8m、ワイヤー直径/4.5mm
取り付け可能スロットサイズW7×H3mm取り付け可能スロット名称ケンジントン(標準)
材質PCセット内容本体×1、固定用ネジ×8本(4本は本体に取り付け済み)、取り付け用ドライバー×1、厚み調節テープ付きスポンジ×4(iPad Air2019用)、セキュリティワイヤー×1、鍵×2個、取扱説明書
対応機種Apple 第8/7世代iPad10.2インチ、iPad Air 2019
第8/7世代iPad 10.2インチ/iPad Air 2019専用のセキュリティスタンドです。
対応するiPad本体をケースに収納するので、キズや汚れから守ります。
90度ずつ回転可能なスタンド付きで、縦横どちらでも使用できます。
スタンドは無段階角度調整可能で、お好みの見やすい角度に調整できます。
スタンドを反対に回せばフックなどに吊るすことも可能です。
セキュリティースロットを搭載しており、付属のセキュリティワイヤーを取り付けできます。
展示会などで使用する際の盗難防止にも役立ちます。<ご注意>※iPadにケースを付けた状態での取り付けはできません。※iPadに厚みのある保護フィルム、ガラスを付けた状態では取り付けできません。(サンワサプライ製LCD-IPAD102G/LCD-IPAD102GBCは取り付け不可です。)※iPadを本製品に取り付けて、スマートカバーを装着できます。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 16:29現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
オプションEA983TS-1 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキュリティーワイヤー
オプションEA983TS-3 : パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-4 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤーロック(南京錠タイプ)
オプションEA983TS-5 : 2.0m パソコンセキュリティワイヤー
オプションEA983TS-10A : 2.0m 超小型シリンダセキュリティ
オプションEA983TS-21 : 1.5m パソコンセキュリティーキット
オプションEA983TS-51 : φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-52 : φ5.2mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-53 : φ4.4mmx2.0m パソコンセキリュティーワイヤー
オプションEA983TS-54 : φ1.6mmx2.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
オプションEA983TS-56 : φ4mmx1.8m セキュリティワイヤー(標準スロット/ケーブルロック)
オプションEA983TS-57 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(標準スロット/W錠)
オプションEA983TS-58 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(ダイヤル錠)
オプションEA983TS-59 : φ2.2mmx2m PCセキュリティキット(南京錠・スペーサー)
オプションEA983TS-227 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/シリンダ)
オプションEA983TS-228 : φ4.4mmx2m セキュリティワイヤー(Noble・Nano/ダイヤル)
オプションEA983TS-229 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/シリンダ)
オプションEA983TS-230 : φ4.5mmx1.8m セキュリティワイヤー(Nano対応/ダイヤル)
オプションEA983TS-306 : φ4.2mmx2m PCセキュリティワイヤーセット(簡易着脱式)
オプションEA983TS-307 : φ4.4mmx0.25m PCセキュリティワイヤーセット(小型シリンダ)
オプションEA983TS-309 : φ4.4mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(超小型シリンダ
オプションEA983TS-310 : φ5mmx2.0m PCセキュリティワイヤーセット(ダイヤル一体型)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top