すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TS-83

品名 : 105x148mm 開封防止シール(金属・樹脂・ガラス)

仕様

メーカーヒサゴ(HISAGO)型番OP2432
仕様A6判1面ラベルサイズ105×148mm
材質PET入数10枚
厚さ0.14mm(ラベルのみ:0.08mm)
はがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。
貼った面に跡を残さずはがせるため、商品や備品などに直接使用できます。
機器などの無断使用防止、扉や、フタなどの開封防止に。
一度はがして貼り直しても、シールに浮き出た文字は消えません。
ノーカットなので、自由な大きさに切って利用できます。
ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類に使用できます。
シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されています。
※本製品は、その利用により、いかなる漏洩・改ざんも防止することを保証するものではありません。
※本製品には印刷できません。
※紙・皮革・布・軟質塩化ビニル・ナイロン・木材などにはご使用いただけません。紙や曲面・凹凸面など貼る面の素材や形状によって、剥がしたときに文字が浮き出ない場合があります。
※高温多湿になる環境下での長期使用など、使用環境や被着面によっては、はがしたときにのりが残ることがあります。
販売価格

1,890(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/28 21:48現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1934ページ2339ページ
バリエーション一覧
EA983TS-83 105x148mm 開封防止シール(金属・樹脂・ガラス)
EA983TS-84 25x43mm 開封防止シール(金属・樹脂・ガラス用)
EA983TS-85 14x60mm 開封防止シール(金属・樹脂・ガラス用)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

商品動画

  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top