すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983TT-202

品名 : φ4.0x 600mm チェーンロック(ダイヤル錠)

仕様

チェーン線径4mmチェーン長さ約600mm
南京錠サイズ40(W)×15(D)×71.7(H)mm重量474g
材質チェーン・ジョイント・リング:SUS304・研磨仕上
チューブ:塩化ビニル
ダイヤル錠本体・ダイヤル部:真鍮
ダイヤル錠ツル部:SUS304
何度でも解錠番号を変更可能。
チェーンは両端リング付きで扱いやすく、耐食性に優れたステンレス製。
門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。
対象物をキズつけにくいビニールチューブ付チェーンとダイヤル錠のセット品。
アイコン
販売価格

4,390(税抜)/ 4,829円(税込)

カタログ価格

4,390円(税抜)/4,829円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/04 20:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2325ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top