すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA984DT-600

品名 : [コンクリート溝蓋用]吊クランプ

仕様

メーカー三木ネツレン型番F3068
商品名CU-X型使用荷重200kg
クランプ範囲500・550・600mm全長505mm
重量6.9kg
手軽に取扱うことができます。
左右のアームを上げ下げするだけで、溝蓋を強く掴んで運搬することができます。
販売価格

71,400円(税抜)/ 78,540円(税込)

カタログ価格

71,400円(税抜)/78,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 21:05現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1752ページ
ウェブカタログ画像
  • 左右のアームを上げ下げするだけで、溝蓋を強く掴んで運搬することができます。
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1752ページ
  • エスコ便利カタログ1753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top