すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA984VA-92

品名 : 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/3mヒモ付/1組)

仕様

メーカー信栄物産型番4092※エスコオリジナルセット品
サイズ本体:110(W)×235(D)×125(H)mm(1個あたり)
ロープ:φ6mm×3m
重量本体:1.0kg(1個あたり)
ロープ:80g(付属品含む)
カラー材質本体:廃プラスチック
ロープ:ポリエチレン
付属品・S字フック×1個
・かしめ金具×2個付
入数2
4t車以下のタイヤ止めに
3mのロープ付でドアノブやミラーに引っ掛けることができます。
着色材料の違いにより黒色は他色より若干重量が重くなってます。
販売価格

5,450(税抜)/ 5,995円(税込)

カタログ価格

5,450円(税抜)/5,995円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 13:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0291ページ
バリエーション一覧
EA984VA-91 110x235x125mm タイヤストッパー(黒/3mヒモ付/1組)
EA984VA-92 110x235x125mm タイヤストッパー(黄/3mヒモ付/1組)
その他関連
セット商品EA984VA-33A : 110x235x125mm タイヤストッパー(黄)
セット商品EA984VA-61 : 3m タイヤストッパー用連結ロープ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ290ページ
  • エスコ便利カタログ291ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top