すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA985M-13

品名 : 500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーマキテック型番2B-500-550
サイズ(W×D×H)mm575×130×550(±50)材質スチール
ローラー上面高さ500~600mm
ローラー幅500mm用
販売価格

10,700円(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1673ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA985M-11 300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    EA985M-12 400x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    EA985M-13 500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    EA985M-21 300x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    EA985M-22 400x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    EA985M-23 500x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    その他関連
    本体EA985LA-31 : 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-32 : 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-33 : 300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-41 : 400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-42 : 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-43 : 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-31 : 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-32 : 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-33 : 300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-41 : 400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-42 : 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-43 : 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-31 : 300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-32 : 300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-33 : 300x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-41 : 400x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-42 : 400x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-43 : 400x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-52 : 500x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-53 : 500x2000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985MB-31 : 300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-33 : 300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-42 : 400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-43 : 400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-31 : 300x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-33 : 300x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-41 : 400x1000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-42 : 400x1500mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-43 : 400x2000mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985LA-131 : 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-132 : 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-133 : 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-141 : 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-142 : 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LA-143 : 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-131 : 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-132 : 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-133 : 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-231 : 300x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-232 : 300x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-233 : 300x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-141 : 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-142 : 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-143 : 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-241 : 400x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-242 : 400x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LB-243 : 400x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-131 : 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-132 : 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-133 : 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-141 : 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-142 : 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-143 : 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-151 : 500x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-152 : 500x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-153 : 500x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-231 : 300x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-232 : 300x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-233 : 300x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-241 : 400x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-242 : 400x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-243 : 400x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-251 : 500x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-252 : 500x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985LC-253 : 500x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(アルミ製)
    本体EA985MB-231 : 300x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-232 : 300x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-233 : 300x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-241 : 400x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-242 : 400x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-243 : 400x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-341 : 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-342 : 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MB-343 : 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-131 : 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-132 : 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-133 : 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-231 : 300x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-232 : 300x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-233 : 300x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-141 : 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-142 : 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-143 : 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-241 : 400x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-242 : 400x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-243 : 400x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-151 : 500x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-152 : 500x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-153 : 500x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-251 : 500x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-252 : 500x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-253 : 500x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-51 : 500x1000mm/100mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-52 : 500x1500mm/100mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-53 : 500x2000mm/100mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-161 : 600x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-162 : 600x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-163 : 600x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-261 : 600x1000mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-262 : 600x1500mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-263 : 600x2000mm/ 75mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-61 : 600x1000mm/100mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-62 : 600x1500mm/100mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MC-63 : 600x2000mm/100mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-121 : 200x1000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-122 : 200x1500mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-123 : 200x2000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-221 : 200x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-222 : 200x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-223 : 200x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-321 : 200x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-322 : 200x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-323 : 200x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-131 : 300x1000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-132 : 300x1500mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-133 : 300x2000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-231 : 300x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-232 : 300x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-233 : 300x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-331 : 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-332 : 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-333 : 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-141 : 400x1000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-142 : 400x1500mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-143 : 400x2000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-241 : 400x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-242 : 400x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-243 : 400x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-341 : 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-342 : 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    本体EA985MD-343 : 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA985M-12です。
    • ※画像はEA985M-12です。
    • エスコ便利カタログ1672ページ
    • エスコ便利カタログ1673ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top