すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA985MD-121

品名 : 200x1000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちら商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーマキテック型番R-2212P-1000-200-30
ローラー幅200㎜ローラー耐荷重21㎏/本
全長1000mmローラー直径22.2mm
材質スチール用途軽荷重搬送用
ピッチ30mm脚取付間隔:耐荷重1000mm:500kg
1500mm:300kg
2000mm:200kg
3000mm:90kg
重量10.4kg
プレスベアリング・安価タイプ
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
販売価格

42,500円(税抜)/ 46,750円(税込)

カタログ価格

42,500円(税抜)/46,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1673ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA985MD-121 200x1000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-221 200x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-321 200x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-131 300x1000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-231 300x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-331 300x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-141 400x1000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-241 400x1000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-341 400x1000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-122 200x1500mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-222 200x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-322 200x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-132 300x1500mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-232 300x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-332 300x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-142 400x1500mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-242 400x1500mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-342 400x1500mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-123 200x2000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-223 200x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-323 200x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-133 300x2000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-233 300x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-333 300x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-143 400x2000mm/ 30mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-243 400x2000mm/ 40mm ローラーコンベアー(スチール製)
    EA985MD-343 400x2000mm/ 50mm ローラーコンベアー(スチール製)
    その他関連
    オプションEA985M-11 : 300x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-12 : 400x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-13 : 500x500-600mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-21 : 300x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-22 : 400x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    オプションEA985M-23 : 500x600-700mm ローラーコンベアー用スタンド
    ウェブカタログ画像
    • 連結可能(赤丸で囲った部分が連結板です)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1672ページ
    • エスコ便利カタログ1673ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top