すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986CW-1

品名 : 200x 50mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)

仕様

車輪径×幅(mm)200×50耐荷重(kg)205
軸径(mm)20ハブ長さ60mm(内側寄り)
材質タイヤ:ソリッドゴム
ホイールリム:スチール
入数1個
ホイールの色赤
ローラーベアリング
アイコン
販売価格

4,800円(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1701ページ
バリエーション一覧
EA986CW-1 200x 50mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
EA986CW-2 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
EA986CW-3 250x 60mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
EA986CW-4 400x 80mm ソリッドラバータイヤ(スチールホイール)
その他関連
関連商品EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1700ページ
  • エスコ便利カタログ1701ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top