すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986CW-30

品名 : 260x 56mm ESDソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)

仕様

車輪径×幅(mm)260×56耐荷重(kg)300
軸径(mm)25ハブ長さ75mm(内側寄り)
材質タイヤ:ESDソリッドラバー
ホイールリム:プラスチック
入数1個
ホイールの色グレー
導電性・帯電防止仕様
ESDとは静電気を放電するという意味です。
静電気による精密機器の破損や塵埃の付着を防ぐことが出来ます。
ローラーベアリング
アイコン
販売価格

11,500(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/23 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1701ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1700ページ
  • エスコ便利カタログ1701ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top