すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986GF-612

品名 : 125mm キャスター(自在金具・穴付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

仕様自在ストッパー無車輪径×幅φ125×32mm
全高158mm耐荷重(kg)120
取付穴径(mm)13耐熱温度-20~60℃
材質金具:スチール、
車輪:サーモプラスチックラバー(TPE)
ボールベアリング
ボルト穴付き型
軽荷重タイプ
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
販売価格

4,610(税抜)/ 5,071円(税込)

カタログ価格

4,610円(税抜)/5,071円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/23 06:56現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA986GF-605 50mm キャスター(自在金具・穴付)
EA986GF-612 125mm キャスター(自在金具・穴付)
EA986GF-615 150mm キャスター(自在金具・穴付)
ウェブカタログ画像
  • ボールベアリング
  • ボルト穴付き

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top