すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986GA-12

品名 : 160mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様

仕様自在車輪(ストッパー無し)車輪径×幅160×40mm
全高195mm耐荷重70kg(4km/h時)
耐熱温度-25~80℃(60℃を超えると耐荷重が低下します。)タイヤ硬度50 ショアA
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm偏心(オフセット)60mm
材質金具・リム:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:軟質ゴム
丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様
走行時の騒音が小さく、悪条件の床でも高い走行性を発揮します。
パンクしにくい車輪です。
油類を除く多くの物質に対して耐薬品性があります。
プレート取付け型
アイコン
販売価格

11,500円(税抜)/ 12,650円(税込)

カタログ価格

11,500円(税抜)/12,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 07:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1687ページ

代替品

EA986HB-160
  • 品番

    EA986HB-160

  • コメント

    違い:タイヤ硬度、耐荷重など

バリエーション一覧
EA986GA-11 125mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)
EA986GA-12 160mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)
EA986GA-13 200mm キャスター(自在金具/ソフトラバー)
その他関連
仕様別商品EA986GA-2 : 160mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)
仕様別商品EA986GA-22 : 160mm キャスター(自在金具・ブレーキ付/ソフトラバー)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • A:140mm、B:110mm\na:105mm、b:75~80mm\nD:160mm、d:11mm\nT2:40mm、F:60mm、H:195mm
  • プレートサイズ(単位:mm)

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1686ページ
  • エスコ便利カタログ1687ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top