すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986HM-12

品名 : 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

耐衝撃性に優れた中荷重向けの金具付キャスターです

仕様

仕様自在後ストッパー付き車輪径×幅100×37mm
全高130mm偏心(オフセット)47mm
ボルト穴径9mmボルト穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度70ショアD耐荷重280kg(4km/h)
重量1138g材質金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ナイロン6
自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具
荷重がかかってもスムーズに旋回します。
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
プレート取付け型
プレーンベアリング
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

8,260円(税抜)/ 9,086円(税込)

カタログ価格

8,260円(税抜)/9,086円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/22 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1692ページ
バリエーション一覧
EA986HM-12 100mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986HM-13 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986HM-14 150mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
EA986HM-16 200mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)
その他関連
部品EA986MB-100 : 100x37mm 車輪(ナイロン・白)
仕様別商品EA986HL-100 : 100mm キャスター(固定金具・ナイロン車輪)
仕様別商品EA986HM-2 : 100mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986HM-100 : 100mm キャスター(自在金具・ナイロン車輪)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:100mm T2:37mm H:130mm\nA:100mm B:85mm F:47mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top