すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KH-42

品名 : 125mm キャスター(固定金具)

温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。

仕様

仕様固定車輪径×幅125×40mm
全高155mmボルト穴径11mm
ボルト穴間距離105×75~80mmプレートサイズ140×110mm
耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)タイヤ硬度92ショアA
耐荷重350kg(4km/h)重量約1.1kg
材質金具:スチール(プレス鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
車輪中心部:ダイカストアルミニウム製
温度上昇による車輪の変形を抑え、劣化も少なく、高速走行での用途に優れています。
多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
走行跡が残らず、床への色移りがありません。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

14,800円(税抜)/ 16,280円(税込)

カタログ価格

14,800円(税抜)/16,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1691ページ
バリエーション一覧
EA986KH-42 125mm キャスター(固定金具)
EA986KH-43 160mm キャスター(固定金具)
EA986KH-44 200mm キャスター(固定金具)
その他関連
仕様別商品EA986KH-52 : 125mm キャスター(自在金具)
仕様別商品EA986KH-62 : 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 断面図
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:125mm T2:40mm H:155mm\nA:100mm B:85mm\na:80mm b:60mm d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top