すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986KJ-250

品名 : 250mm キャスター(自在金具)

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

仕様自在車輪(ストッパー無)車輪径×幅250×60mm
全高295mm偏心(オフセット)70mm
ボルト穴径11mmボルト穴間距離105×75~80mm
プレートサイズ140×110mm耐熱温度-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)
タイヤ硬度92ショアA耐荷重1000kg(4km/h)
重量5880g材質スチール(頑丈な溶接鋼製、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)
車輪:ポリウレタン
ホイール芯体:アルミダイカスト
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
地面を転がる際に抵抗が少なく、耐摩耗性が非常に優れています
動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です
ダブルボールベアリング仕様
旋回ヘッドに2層のベアリングを内蔵し、高荷重下でもスムーズに回転します。
多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
床面にタイヤの跡がつきません。
プレート取付け型
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

45,800円(税抜)/ 50,380円(税込)

カタログ価格

45,800円(税抜)/50,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 12:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1692ページ

代替品

EA986KG-250
  • 品番

    EA986KG-250

  • コメント

    耐荷重1000kgとなります。

バリエーション一覧
EA986KJ-125 125mm キャスター(自在金具)
EA986KJ-160 160mm キャスター(自在金具)
EA986KJ-200 200mm キャスター(自在金具)
EA986KJ-250 250mm キャスター(自在金具)
その他関連
仕様別商品EA986KK-250 : 250mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)
仕様別商品EA986KH-250 : 250mm キャスター(固定金具)
ウェブカタログ画像
  • プレートサイズ(単位:mm)
  • D:250mm T2:60mm H:295mm\nA:140mm B:110mm F:70mm\na:105mm b:75~80mm d:11mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1692ページ
  • エスコ便利カタログ1693ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top