すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986LK-100

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)

プレートがステンレス仕様の金具付キャスターです

仕様

仕様自在ストッパー無し車輪径×幅80×32mm
全高125mm偏心(オフセット)36mm
取付穴径9mm取付穴間距離80×60mm
プレートサイズ100×85mm耐熱温度-35~260℃(一時的に300℃まで)
タイヤ硬度90ショアD耐荷重150kg(4km/h)
重量0.8kg材質金具:ステンレス(振動研磨仕上げ) 
車輪:フェノール樹脂
車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
車輪の表面は固く、耐熱性・耐圧縮性に優れ、床面をスムーズに走行できます
プレート取付け型(耐熱性・耐食性のあるステンレス製)
多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。
アイコン
販売価格

15,400(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/23 07:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1695ページ

代替品

EA986LM-100
バリエーション一覧
EA986LK-80 80mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LK-100 100mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LK-125 125mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
EA986LK-150 150mm キャスター(自在金具・ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • D:100mm  T2:38mm  H:125mm\nA:100mm  B:85mm  F:36mm\na:80mm  b:60mm  d:9mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1694ページ
  • エスコ便利カタログ1695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top