すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MH-160

品名 : 160x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング

防振性と耐荷重にも優れ、高い走行性があります

仕様

車輪径×幅160×50mm軸径20mm
軸幅60mm耐熱温度-20~80℃ (60℃以上では負荷容量が減少)
タイヤ硬度65ショアA耐荷重450kg(4 km/h)
重量1.6kg材質タイヤ:弾性ソリッドゴム
リム:スチール
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。
床の保護性能が非常に高く、静音運転です。
油類を除く多くの腐食性物質に対する耐薬品性があります。
リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製
アイコン
販売価格

14,100円(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1696ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA986MH-100 100x45mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
    EA986MH-125 125x53mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
    EA986MH-160 160x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
    EA986MH-200 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
    EA986MH-200A 200x50mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
    EA986MH-250 250x63mm 車輪(ラバータイヤ・スチールリム・ボールベアリング
    ウェブカタログ画像
    • 車輪の断面図
    • D:160mm d:20mm\nT1:60mm T2:50mm

    資料

    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1696ページ
    • エスコ便利カタログ1697ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top