すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986MV-300

品名 : 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製

仕様

車輪径×幅300×100mm軸径20mm
軸幅75mm耐熱温度-20~40℃(30℃以上で負荷容量が減少)
タイヤ硬度60ショアA耐荷重180kg(4km/h)
重量1.2kg材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)
リム:ポリプロピレン
タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。
耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)
高いクッション性をもっており、凸凹面等の平らではない場所を走行するのに適しています
地面からの衝撃を吸収し和らげるため、安全に走行可能です
リムは衝撃に強いポリプロピレン製
油類を除く多くの腐食性物質に対して高い耐薬品性があります。
※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。
アイコン
販売価格

7,980円(税抜)/ 8,778円(税込)

カタログ価格

7,980円(税抜)/8,778円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1698ページ
バリエーション一覧
EA986MV-200 200x 50mm 車輪(空気入・PPリム)
EA986MV-260 260x 85mm 車輪(空気入・PPリム)
EA986MV-300 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)
EA986MV-301 300x100mm 車輪(空気入・PPリム)
EA986MV-400 400x100mm 車輪(空気入・PPリム)
ウェブカタログ画像
  • 車輪の断面図
  • D:300mm  d:20mm\nT1:75mm  T2:100mm

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1698ページ
  • エスコ便利カタログ1699ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top