すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA986PG-200

品名 : 200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)

非常に小さい初動抵抗と回転抵抗

仕様

仕様固定車輪径×幅φ200×40mm
全高237mm耐荷重250kg
プレートサイズ135×110mm取付ピッチ105×75mm
穴径11mm重量2.8kg
材質金具:スチール(亜鉛メッキ)
車輪:TPS(スチレン系熱可塑性エラストマー)
始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
ボールベアリング
販売価格

4,560円(税抜)/ 5,016円(税込)

カタログ価格

4,560円(税抜)/5,016円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/22 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1657ページ1660ページ1700ページ
バリエーション一覧
EA986PG-125 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
EA986PG-160 160mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
EA986PG-200 200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
その他関連
本体EA520BE-46 : 1200x800mm/ 600kg 運搬車(メッシュカゴ/前開)
本体EA520BE-32 : 1200x800mm/600kg 運搬車(木製荷台)
仕様別商品EA986PD-200 : 200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
仕様別商品EA986PD-3 : 200mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • A:135mm  B:110mm\nE:105mm  F:11mm  G:75mm
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top