すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986RH-28

品名 : 調整戸車(上下左右調整式/A型)

仕様

材質ケース:樹脂、車:ポリアセタール(樹脂)、フレーム:鋼板(三価クロメート)付属品付属ねじ:4.1×56
耐荷重(2個)30kg上下調整±3mm
左右調整±2mmサイズ(W×D×H)mm42.8×15.8×47.9
仕様A型
販売価格

510(税抜)/ 561円(税込)

カタログ価格

510円(税抜)/561円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/08/21 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1706ページ
その他関連
オプションEA986RH-31 : 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ライト)
オプションEA986RH-32 : 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ミディアム)
オプションEA986RH-33 : 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ダーク)
オプションEA986RH-34 : 15.8x48.2mm 木口キャップ(調整戸車用/ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1706ページ
  • エスコ便利カタログ1707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top