すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986S-56

品名 : 41.3x19.3mm [ステンレス製]ボールキャスター

仕様

メーカーフリーベアコーポレーション型番S-5L
許容荷重8kg外径φ41.3mm
全高19.3mm穴径φ3.5mm
ボール径15.875mm材質本体:SUS304
車球:SUS440C
重量45g
取付高さを低く抑える用途に最適です。
※上向き専用で、下向きでの使用はできません。
販売価格

1,150(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/21 23:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1674ページ
バリエーション一覧
EA986S-56 41.3x19.3mm [ステンレス製]ボールキャスター
EA986S-57 55.5x29.8mm [ステンレス製]ボールキャスター
ウェブカタログ画像
※表面
  • ※表面
  • ※裏面
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1674ページ
  • エスコ便利カタログ1675ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top