すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA986YE-71

品名 : 24x1-3/8インチ [自転車用]タイヤ(耐摩耗)

仕様

規格WOサイズ(外径×幅)24”×1-3/8”
材質合成ゴム+天然ゴム
耐摩耗性
WIRED ON(ワイヤードオン)
耳部にワイヤーが入っていて、内圧でリムに保持されています。
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/09/05 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2464ページ
バリエーション一覧
EA986YE-71 24x1-3/8インチ [自転車用]タイヤ(耐摩耗)
EA986YE-72 26x1-3/8インチ [自転車用]タイヤ(耐摩耗)
EA986YE-73 27x1-3/8インチ [自転車用]タイヤ(耐摩耗)
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2464ページ
  • エスコ便利カタログ2465ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top