すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987-7A

品名 : 150kgx7.0m チェーンブロック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

定格荷重(kg)150揚程(m)7.0
重量(kg)4.7手巻力量(kg)17
フック口開き14mm・19mmフック間最小距離220mm
試験荷重150%昇降移動距離手鎖1m67mm
線径×ピッチ荷鎖:3.0×9.3mm
手鎖:2.5×14mm
荷鎖掛数1
荷鎖等級V手鎖長さ2m
超軽量タイプ
長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用
工具箱に入ります。
ハイレベルの剛性構造・機構保持
過負荷防止機能付
販売価格

66,900(税抜)/ 73,590円(税込)

カタログ価格

66,900円(税抜)/73,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 11:28現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA987ED-0.2 : 0.25ton プレーントロリー
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top