すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987FF-82

品名 : 2.0ton スリングフック(緑)

仕様

材質高張力合金鋼使用荷重(t)2
重量(g)1270
サイズ(mm)A:148、B:45、C:91、D:76、E:40、E':39、F:35、G:21、L:103
とても頑丈なつくりになっています。
販売価格

9,410(税抜)/ 10,351円(税込)

カタログ価格

9,410円(税抜)/10,351円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/09/02 02:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1744ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987FF-81 1.0ton スリングフック(紫)
    EA987FF-82 2.0ton スリングフック(緑)
    EA987FF-83 3.0ton スリングフック(黄)
    EA987FF-84 4.0ton スリングフック(グレー)
    EA987FF-85 5.0ton スリングフック(赤)
    EA987FF-86 6.0ton スリングフック(ブラウン)
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nA:148、B:45、C:91、D:76、E:40、E':39、F:35、G:21、L:103
    • エスコ便利カタログ1744ページ
    • エスコ便利カタログ1745ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top