すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987FP-51

品名 : 48mm/ 3/4"x 57mm トレーラーカプラーボール

仕様

材質スチール(クロムメッキ仕上)耐荷重(kg)900
ボール径48mm(1.7/8”)ボルト(φ×長さ)19×57mm
ワッシャーとナット付
販売価格

1,860円(税抜)/ 2,046円(税込)

カタログ価格

1,860円(税抜)/2,046円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/10/26 03:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1712ページ

代替品

EA987FP-31
バリエーション一覧
EA987FP-51 48mm/ 3/4"x 57mm トレーラーカプラーボール
EA987FP-52 51mm/1"x2" トレーラーカプラボール
EA987FP-53 51mm/ 3/4"x 57 mm トレーラーカプラーボール
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 赤で囲んでいる部分の外径…約φ47mm
  • エスコ便利カタログ1712ページ
  • エスコ便利カタログ1713ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top