すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987NL-1

品名 : 2ton/510mm コイル用吊フック

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三木ネツレン商品名CL型
材質SCM43D
コイル専用
引掛部内側に当たり傷を防止する当板が取り付けてあります。
使用荷重(t)2爪長さ(mm)510
口幅(mm)410全長(mm)614
重量(kg)23
販売価格

116,000(税抜)/ 127,600円(税込)

カタログ価格

116,000円(税抜)/127,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 14:59現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top