すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991C-13

品名 : 400g/-10゚C~120゚C グリース(リチウム/20本)

仕様

使用温度範囲-10℃~120℃カラー黄褐色
内容量400g×20本(1箱)総重量8.8kg
基油鉱油
リチウム石鹸基
NLGI-1
酸化安定性に優れ、長期使用に耐えます。
小型車から特大型車までの各種自動車のシャシー、各種建設機械のベアリング、ギヤー、ピン、鉄道車輌の車輪の軸受け、各種産業機械の転がり、すべり軸受けなどの潤滑に
耐水性が優れていますので、水混入による軟化流失が少ないです。
機械安定性が優れていますので、ちょう度変化が少なく長時間ご使用頂けます。
【よくあるご質問】
Q:開封後の使用期限はありますか?

A:開封後は保管状況や使用環境によって異なる為、使用期限は決まっていません。 ただし長期間の保管により離油等は発生する場合もあります。
販売価格

15,500円(税抜)/ 17,050円(税込)

カタログ価格

15,500円(税抜)/17,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/11/16 23:26現在)

更新
商品入数20販売単位箱
カタログページ0648ページ
バリエーション一覧
EA991C-3 400g/-10゚C~120゚C カートリッジグリース(リチウム)
EA991C-13 400g/-10゚C~120゚C グリース(リチウム/20本)
その他関連
本体EA991CF : 400ml グリースガン
本体EA991-30A : DC18V 電動グリースガン(充電式)
本体EA991-20 : DC18V (充電式)電動グリースガン
本体EA991CF-200 : 400ml グリースガン(チャックノズル付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top