すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CG-30

品名 : [EA991CG-2,3,5用] 増圧ガン

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーザーレンコーポレーション(zahren)型番KR
適合グリースガンEA991CG-2、-3、-5用サイズ310×210mm
重量900g材質特殊アルミ
ノズルねじサイズR1/8”
かみ込み式のカプラーでニップルをしっかりつかみます。
高圧・高容量の切替がワンタッチで可能です。
ガンレバーは片手でらくらく操作。
360℃回転の自在ジョイント。入り込んだ箇所の注入も簡単です。
販売価格

66,000(税抜)/ 72,600円(税込)

カタログ価格

66,000円(税抜)/72,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 13:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0648ページ
その他関連
本体EA991CG-2 : 2.5kg グリースチャージガンセット
本体EA991CG-5 : 16kg グリースチャージガンセット
本体EA991CG-3 : 5.0kg グリースチャージガンセット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ648ページ
  • エスコ便利カタログ649ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top