すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CN-103

品名 : グリースガン用カプラー(90゚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様90°カプラーサイズ78×30mm
適用グリースガンEA991CN-2、-3、-4、-6、-10
(かみ込み式カプラータイプ)
手動式グリースガン専用
届きにくい所や密封型ベアリングなどに
大小のコネクター付
販売価格

4,890円(税抜)/ 5,379円(税込)

カタログ価格

4,890円(税抜)/5,379円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0646ページ1003ページ
バリエーション一覧
EA991CN-101 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
EA991CN-101H 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(六角付)
EA991CN-102 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)
EA991CN-103 グリースガン用カプラー(90゚)
EA991CN-104 グリースガン用カプラー(360゚)
その他関連
本体EA991CN-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-4 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CN-6 : 450ml グリースガン
本体EA991CN-10 : 500ml グリースガン
本体EA166DN-1 : 500ml グリースガン(エアー式)
本体EA166DN-10A : 500ml グリースガン(エアー式)
本体EA991CN-300 : 1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース
本体EA991CN-450 : 1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース
本体EA991CN-211 : 1/8"NPTx300mmグリースガン用フレキホース(ロックカプラー付
本体EA991CN-212 : 1/8"NPTx450mmグリースガン用フレキホース(ロックカプラー付
ウェブカタログ画像
  • バリエーション

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top