すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758C-71

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED

仕様

メーカーボッシュ型番GLI18V-1200C
※注意※バッテリー・充電器は別売りです。仕様本体のみ(バッテリー・充電器(別売))
バッテリー14.4Vまたは18V照度強・弱
明るさ(ルーメン)強:1200、弱:800連続点灯時間強:約80分、弱:約130分
※1.0Ah当たり
照明装置LED球12灯サイズ215×135×205(H)mm
重量1.5kg(本体のみ)付属品防水カバー
使用温度範囲0~45℃保管温度範囲-20~50℃
防塵・防水性能IP64
コードレス投光器
リチウムイオン18V、14.4V両対応
スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF。2段階の明るさ設定、5段階の位置調整可能。
三脚に取付可能(1/4”取付穴径)
IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴、防じん性能を発揮。
アイコン
販売価格

19,000円(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:09現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0823ページ2051ページ

代替品

EA758C-73
  • 品番

    EA758C-73

  • コメント

    仕様ご確認ください。

その他関連
オプションEA813B-18C : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813BD-18TA : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813BD-18TB : DC18V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-18J : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA813B-1A : [14.4V/18V用] 充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ822ページ
  • エスコ便利カタログ823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top