すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA802K-41

品名 : [EA802K-6・21用]替ジョイント(ステンレス製)

仕様

メーカー京セラ型番6078107
名称替ジョイントサイズM12・1/2-20 UNF
材質ステンレス
ジョイント・シャフト・スクリューの組合わせはフッ素コートのモデル同士のみ対応。他のシャフトやスクリューとは取付け不可。
販売価格

3,670円(税抜)/ 4,037円(税込)

カタログ価格

3,670円(税抜)/4,037円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0842ページ
その他関連
本体EA802K-1 : AC100V/860W パワーミキサー(高粘度用)
本体EA802K-21 : AC100V/860W パワーミキサー(高速・低速兼用
本体EA802K-46 : [EA802K-6・21用]φ150替スクリュー(ステンレス製
本体EA802AB-2A : AC100V/860W パワーミキサー(低粘度用)
本体EA802AD-2A : AC100V/860W パワーミキサー(中粘度用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top