すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CN-300

品名 : 1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

カプラー取り付け側にスプリングガード付
適用グリースガンEA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1最大使用圧力7,500PSI
最小使用圧力20,000PSI全長300mm
重量約83g
販売価格

2,440円(税抜)/ 2,684円(税込)

カタログ価格

2,440円(税抜)/2,684円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0646ページ

代替品

EA683MG-101
  • 品番

    EA683MG-101

  • コメント

    スプリングガード無し

バリエーション一覧
EA991CN-300 1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース
EA991CN-450 1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース
その他関連
オプションEA991CN-101 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-102 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)
オプションEA991CN-103 : グリースガン用カプラー(90゚)
オプションEA991CN-104 : グリースガン用カプラー(360゚)
本体EA991CN-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-3 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-4 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CN-6 : 450ml グリースガン
本体EA991CN-10 : 500ml グリースガン
本体EA991CK : 450ml グリースポンプ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top