すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CN-4

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

タイププロハード容量500ml
筒長300mm吐出量/1ストローク1.6g
適用グリース・手詰めグリース
・カートリッジグリース
付属ノズル450mmフレキシブルホース
重量約1290g(ノズル含む)
フレキシブルホースタイプ
※ホース及びアダプターなどアクセサリー用品は下の『その他関連』をご覧ください
アイコン
販売価格

9,170円(税抜)/ 10,087円(税込)

カタログ価格

9,170円(税抜)/10,087円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0646ページ

代替品

EA991CJ
  • 品番

    EA991CJ

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

EA991CD-22
  • 品番

    EA991CD-22

  • コメント

    ネジサイズM10xP1.0/充填ニップル付

その他関連
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991CN-101 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-102 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)
オプションEA991CN-103 : グリースガン用カプラー(90゚)
オプションEA991CN-104 : グリースガン用カプラー(360゚)
オプションEA991CN-111 : 38mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
オプションEA991CN-112 : 100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター
オプションEA991CN-113 : 40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター
オプションEA991CN-300 : 1/8"NPTx300mm グリースポンプ用フレキホース
オプションEA991CN-450 : 1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース
オプションEA991CN-106 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-107 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-108 : 1/8"NPT グリースポンプ用ニードルアダプター
オプションEA991CN-109 : 1/8"NPT/103.4MPa グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-101H : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(六角付)
オプションEA991CN-123 : 127mm グリースポンプ用ニードルアダプター
オプションEA991CN-126 : 125mm グリースポンプ用プッシュ式アダプター
オプションEA991CN-121 : 305mm グリースポンプ用ニードルアダプター(フレキシブル)
オプションEA991CN-156 : 355mm グリースポンプ用ノズル
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
ウェブカタログ画像
  • 適応グリース:カートリッジグリース
  • 適応グリース:手詰めグリース

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top