すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898CJ-6A

品名 : 350mm/DC36V チェーンソー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CS3635DB(XPZ)
有効切断長350mmガイドバー長さ350mm
チェン形式90PX-52E刃のピッチ3/8”
オイルタンク容量100mL給油方式自動(吐出量調整式)
バッテリーリチウムイオン(36V/2.5Ah)充電時間実用充電:約19分
満充電:約25分
モーター直流ブラシレスモーターサイズ(L)760×(H)214×(W)247mm
重量4.6kg付属品バッテリー×1
充電器
チェーンケース
チェーンオイル(50ml)
電池カバー
<高トルクモーターでパワフル切断>
モーターの高トルク化により、高負荷切断でもソーチェンが止まりづらく、負荷の大きい丸太切断でも軽快に作業できます。
<高効率・長寿命なブラシレスモーター>
ブラシレスモーターとダイレクトドライブ構造(スプロケットとモーターが直結)により軽量・低振動・高耐久を実現。作業がラク&長く使えます。
<完全ツールレスで、とってもラク!ツールレスソーチェン交換>
ソーチェン交換の完全ツールレス化を実現。軽く回せるテンションダイヤルで、張り調整も簡単!
大形ノブ:大形ノブを回すだけでサイドカバーが外せます。
テンションダイヤル:テンションダイヤルで張り調整もツールレス
販売価格

67,600円(税抜)/ 74,360円(税込)

カタログ価格

67,600円(税抜)/74,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2485ページ
その他関連
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA898CD-16 : 350mm チェーンソー替刃
ウェブカタログ画像
  • 高トルクモーターでパワフル切断
  • 高効率・長寿命なブラシモーターレス
  • 完全ツールレスで、とってもラク!\nツールレスソーチェン交換
  • 単位(mm)

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top