すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CA-11

品名 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)

仕様

容量(ml)500ノズル長(mm)150
吐出量(cm3/ストローク)1.2ノズルねじサイズM10×P1.0
筒長273.5mmピストン軸径8mm
最大吐出圧力40MPa
NLGI-1~2
500mmフレキシブルホース付
プッシュロッドの安全なハンドル
エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
カートリッジグリース(別売:EA991C-7~10)が使用できます。
アイコン
販売価格

9,270円(税抜)/ 10,197円(税込)

カタログ価格

9,270円(税抜)/10,197円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0645ページ
その他関連
セット商品EA991C-23 : 500ml グリスポンプボディー(EA991CA-1用)
セット商品EA991C-150 : 150mm カプラー付ノズル
セット商品EA991C-500 : 500mm フレキシブルホース(グリスポンプ用)
オプションEA991BC-16 : M10 グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)
オプションEA991C-7 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(グラファイト)
オプションEA991C-8 : 400g/-35゚C~130゚C カートリッジグリース(MoS2)
オプションEA991C-9 : 400g/-35゚C~150゚C カートリッジグリース(高温用)
オプションEA991C-10 : 400g/-30゚C~120゚C カートリッジグリース(多目的)
オプションEA991C-132 : M10(雄)xG1/8"(雌) ニップル
オプションEA991C-512 : M10 ニップル(グリースポンプ用)
オプションEA991C-521 : M10x1.0/300mm グリースポンプ用フレキホース
オプションEA991C-531 : M10x1.0/500mm グリースポンプ用フレキホース
オプションEA991C-556 : M10x1.0 グリースポンプ用カプラ-(ボール弁付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ644ページ
  • エスコ便利カタログ645ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top