すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898RG-31

品名 : DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(タイプC給電)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番DBL1020C
種類リチウムイオンバッテリー定格電圧DC10.8V
電池容量2000mAh本体サイズ97×65×48(H)mm
充電方式USB Type-CUSB入力電圧/電流DC5V/3A
重量235g使用温度約0~40℃(充電時5~35℃)
EA898RG-1A(充電式ヘッジトリマー)交換用バッテリー
※ページ下部「その他関連」を参照ください。
販売価格

7,900円(税抜)/ 8,690円(税込)

カタログ価格

7,900円(税抜)/8,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
本体EA898RG-1A : DC10.8V/300mm 長柄伸縮式ヘッジトリマー(充電式)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top