すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813H-12A

品名 : 10.8V 急速充電器

仕様

メーカーHiKOKI型番UC12SDL
電源100V出力電流10.8V/10.0A
充電時間BSL1250MT:約30分
BSL1240M:約30分
BSL1220M:約20分
BSL1215:約15分
使用温度範囲-10~40℃
コード2心ビニールコード(着脱式)充電ランプLED
重量0.4kg
冷却対応(ファン付き)
ブザー音なし
壁掛け充電が可能
販売価格

8,900円(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位台
バリエーション一覧
EA813H-9 7.2V 充電器
EA813H-10B 14.4-18V 充電器
EA813H-10.8HA 10.8V 充電器
EA813H-12 12.0V 急速充電器
EA813H-12A 10.8V 急速充電器
その他関連
本体EA813DB-44 : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
本体EA858A-2 : DC10.8V 全ねじカッター(充電式)
本体EA813CD-7A : 10.8V ドライバードリル(充電式)
本体EA857DH-6A : DC10.8V セーバーソー(充電式)
本体EA813DB-43A : DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
本体EA851EY-1A : 125mm/10.8V [充電式]電動丸鋸
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top