すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899AW-100D

品名 : DC10.8V ハンディクリーナーセット(充電式)

仕様

メーカーボッシュ型番GAS10.8V-LIH ※ESCOオリジナルセット品
集じん容量0.4Lバッテリー10.8V(リチウムイオン3.0Ah)
連続使用時間約15分サイズ273×77×170(H)mm
重量1.9kg充電時間約50分(ターボ充電機能 80%までの充電時間は36分)
(付属の充電器・バッテリーを使用した場合)
手提げバッグサイズ:500(W)×160(D)×160(H)mm
容量:12.8L
材質:ナイロンツイルPVC加工
10.8V充電式クリーナーに充電器とバッテリーをセットした携帯にも便利なESCOオリジナルセット
高効率マイクロフィルター搭載
軽量・コンパクトで狭い場所に最適です。
過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守る機能付き
バッテリー・充電器・手提げバッグ付き
アイコン
販売価格

32,500円(税抜)/ 35,750円(税込)

カタログ価格

32,500円(税抜)/35,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA813B-0A : DC10.8V 充電器
セット商品EA813B-10F : DC10.8V/3.0Ah リチウムイオンバッテリー
セット商品EA899AW-1 : [充電式/DC10.8V] ハンディークリーナー
セット商品EA927AV-10 : 500x160x160mm 手提げバッグ
ウェブカタログ画像
  • 手提げバッグ
  • アイコン説明

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top