すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813DA-2B

品名 : DC3.6V インパクトドライバー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番WH3DA(2JS)
最大トルク25N・m(255kgf・cm)締付能力小ネジ:3~8mm
コーススレッド:22~45mm
普通ボルト:M3~M8
高力ボルト:M3~M6
回転数無負荷:0~2,700回/分
スローモード:600、1,000、1,300回/分
打撃数0~3,000回/分
先端形状二面幅6.35ビット挿入形状サイズストレート時:306mm
ピストル時:233×158mm
重量580g(充電池込み)モーター直流モーター
バッテリー3.6V 5.0Ah(リチウムイオン電池)充電器AC100V(50/60Hz)
充電時間約38分付属品バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット
スローモードや正逆がワンアクションで切替可能な片側ジョイスティックスイッチを採用
3段階スローモード搭載。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効。
2灯LEDライト搭載
ワンタッチビット装着
スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用可能
誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載
電池残量のインジケータランプを搭載
ピストル形とストレート形に切り替えられる、取り回しに配慮した設計
手になじみやすい細径ハンドルを採用し、作業時の負担に配慮
販売価格

24,700円(税抜)/ 27,170円(税込)

カタログ価格

24,700円(税抜)/27,170円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813H-8A : 3.6V 充電器
部品EA813HD-21 : DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • 付属品:バッテリー×2個、充電器、(+)#2ビット

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top