すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899HC-52C

品名 : DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
吸込仕事率155Wの圧倒的パワーでガンガン吸える(強モード使用時)

仕様

メーカーHiKOKI型番R36DB(XP) ※ESCOオリジナルセット品
用途ビルやホテルの清掃作業に仕様バッテリー・充電器セット
手提げバッグ付
バッテリーリチウムイオン(36V/2.5Ah)吸込仕事率(強):155W、(標準):65W、(弱):35W 
連続使用時間(強):約15分、(中):約30分、(弱):約60分
※バッテリー(EA813HF-17B)装着時
集じん容量0.56L
騒音値72dB本体サイズ(W)476×(D)112×(H)169mm
※延長管・ノズル取付時:(W)1003mm
本体重量1.6kg
※バッテリー(EA813HF-17B)装着時
※延長管・ノズルを除く
充電時間(実用充電):約19分、(満充電):約25分
※バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)の場合
セット内容・ハンディークリーナー(EA899HC-42B)
・バッテリー
・充電器
・ラウンドブラシ
・棚用ブラシ
・フレキシブルホース
・収納バッグ
カラーペールホワイト
ダストケース集じん方式
集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要
床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも
動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。
床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。
フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。
フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)
高回転ブラシレスモーター搭載
LEDライト付
アイコン
販売価格

61,600円(税抜)/ 67,760円(税込)

カタログ価格

61,600円(税抜)/67,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2414ページ

代替品

EA899HC-52D
  • 品番

    EA899HC-52D

  • コメント

    変更点:手提げバッグ

その他関連
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA899HP-11A : 棚用ブラシ
セット商品EA899HP-12A : ラウンドブラシ
セット商品EA899HP-13A : フレキシブルホース
セット商品EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA899HP-31 : [EA899HC-42・43・46用] ハイクリーンフィルター
オプションEA899HP-32 : [EA899HC-43用] HEPAフィルタ
オプションEA899HP-33 : [EA899HC-42・43用] 2段サイクロン式ユニット
オプションEA899HP-36 : [DC14.4V/18V/36V用] 1段サイクロン式ユニット
オプションEA899HP-37 : [EA899HC-47用] フィルタセット
ウェブカタログ画像
  • 棚用ブラシ
  • ラウンドブラシ
  • フレキシブルホース
  • 収納袋

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2414ページ
  • エスコ便利カタログ2415ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top