すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA851ZG-1

品名 : DC18.0V コンクリート釘打機(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番NC1840DA(2XPZ)
電源マルチボルト蓄電池×2個(付属)電圧18V/5.0Ah
サイズ120×333×400(H)mm(EA813HF-17B装着時)釘装てん数25本(2連+5本)
充電時間実用充電:約19分
満充電:約25分
モーター直流ブラシレスモーター
重量4.9kg(EA813HF-17B装着時、フック含まず)付属品充電器、バッテリー×2、収納ケース、保護メガネ、電池カバー×2
LEDライト白色LED
【ガスカートリッジいらずで安定した打込み力】
ガスカートリッジを使わずエアスプリング方式を採用し、排気が出ないため屋内でも快適に使用可能。
燃焼式ではないため、寒冷地や高地などの環境に左右されにくく、安定した打込みを実現します。
空気圧で駆動することで、効率的な打込みを実現、H鋼などの鋼材下地にも直接打込めるパワーで、内装施工をはじめ幅広いシーンで活躍します。
【安定の打ち込み力で実現する連続作業】
1充電当たりで約620本打込み可能。断続作業は約1.5本/秒で進行。ガスカートリッジ交換不要で中断が減り、ランナー固定など連続作業でも安定したペースを維持します。(※付属電池使用時)
【まっすぐ打てる開閉式スタビライザ】
安定した垂直打込みを補助し、不要な場面ではすばやく折りたためます。
暗所でも作業部を照らせるLEDを内蔵し、視認性を確保して安全に作業できます。
【材料に合わせて 仕上がりを調整】
アジャスタレバーで打込み深さを簡単に調整でき、材料への過剰打込みを防ぎます。
工具や蓄電池をまとめて収納できる専用ケースを付属し、運搬や保管に便利です。
※ロングマガジン(EA851ZG-21)使用時、コンクリート釘は45本装てん可能
※適用コンクリート釘は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

133,000円(税抜)/ 146,300円(税込)

カタログ価格

133,000円(税抜)/146,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA851ZG-11 : [EA851ZG-1用] 2.6x20mm コンクリート釘(1000本)
オプションEA851ZG-12 : [EA851ZG-1用] 2.6x25mm コンクリート釘(1000本)
オプションEA851ZG-21 : [EA851ZG-1用] 399x160x68mmロングマガジン
ウェブカタログ画像
  • アジャスタレバーで打込み深さを簡単に調整でき、材料への過剰打込みを防ぎます。
  • 工具や蓄電池をまとめて収納できる専用ケースを付属し、運搬や保管に便利です。

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top