すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813HF-19A

品名 : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)

仕様

メーカーHiKOKI型番BSL36B18X
電圧・容量36V-4.0Ah
18V-8.0Ah
(工具本体にて自動切替)
種類リチウムイオン式
サイズ134(W)×83(D)×77(H)mm重量(g)1020
充電時間約40分(EA813H-18A使用時)コードレス18V品:使用可能(一部製品を除く)
36V品:マルチボルト蓄電池対応品
冷却対応
スライド式
高出力・高容量タイプ
残量表示付
最大1440Wの高出力でAC100Vに匹敵するパワフルさを実現。
充電直後の電圧は約41Vに達するだけでなく、使用開始後も自慢のハイパワーが持続します。
販売価格

29,400円(税抜)/ 32,340円(税込)

カタログ価格

29,400円(税抜)/32,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/11/16 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0061ページ0833ページ0837ページ0863ページ2075ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
    EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HD-18 DC10.8V/5.0Ah バッテリー(リチウムイオン/BT機能付)
    EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
    EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
    EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
    その他関連
    本体EA758C-11A : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-12 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-13 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-14 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-401 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-402 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-403 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758C-404 : [充電式] 作業灯・本体/LED
    本体EA758CV-32A : [充電式] ランタン/LED(バッテリー別)
    本体EA763AP-152 : AC100V/DC12・18・24V/10.5L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-156B : AC100V/DC12・18・24V/25L コードレス冷温庫
    本体EA763AP-158 : AC100V/DC12・18・24V/36L コードレス冷温庫
    本体EA810DN-11A : DC36.0V/28mm ハンマードリル(充電式)
    本体EA813CF-7A : DC36.0V 振動ドライバードリル(充電式)
    本体EA841XD-1B : DC14.4V/18V [充電式] バンドソー
    本体EA897AH-4 : AC100V/DC14.4・18V[充電式]送風機
    本体EA897B-8A : DC36.0V 電動ブロワ(充電式・バッテリー2個付)
    本体EA898RC-76 : φ230mm/DC18V 草刈機(充電式)
    本体EA898RC-79 : φ255mm/DC36V 草刈機(充電式/分割仕様)
    本体EA899HK-1A : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)
    本体EA899HC-52C : DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)
    本体EA899HC-69 : DC18.0V 肩掛け掃除機(充電式)
    本体EA899HC-42B : DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)
    本体EA813DN-51 : DC36.0V(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ
    本体EA899HC-113 : DC18.0V 肩掛掃除機セット(充電式)
    本体EA813DN-12 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット
    本体EA813DN-13 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチ(本体)
    本体EA919SH-31 : DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)
    本体EA899HC-46A : DC18V ハンディークリーナーセット(充電式)
    本体EA899HC-47A : DC18V ハンディークリーナーセット(サイクロン/充電式)
    本体EA899HC-43B : DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナー(サイクロン/充電式)
    本体EA919SH-30 : DC18V・12V エアーポンプセット(充電式)
    本体EA851EX-11A : φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)
    本体EA520DB-51 : 510x1300x615mm/100kg 電動一輪車
    本体EA851EX-7A : φ185mm/36V [充電式]チップソーカッター
    本体EA897B-8B : DC36.0V 電動ブロワ(充電式・バッテリー2個付)
    本体EA991-60 : DC18V 電動グリースガン(本体のみ/充電式)
    本体EA899HC-52D : DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)
    本体EA813DN-100 : (1/2"DR)[充電式] インパクトレンチセット
    ウェブカタログ画像

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ60ページ
    • エスコ便利カタログ61ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top