すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA898CJ-21

品名 : 250mm/DC36V チェーンソー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CS3625DC(XPZ)
用途木材や丸太の切断、庭木の枝打ち、伐採に有効切断長250mm
チェーン形式90PX-40E刃のピッチ3/8”
チェーンオイルタンク容量70mlチェーンオイル給油方式自動給油
チェーンスピード12.6m/s(760m/分)バッテリーリチウムイオン(36V/2.5Ah)
充電器AC100V充電時間実用充電:約19分
満充電:約25分
振動3軸合成値2.8m/s2サイズ184×194×528(H)mm
重量3.1kg一充電当たりの作業量作業内容:杉角材50×50mm
カット数:390
※作業量は、使用環境などにより異なります。
付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(50ml)、ボックススパナ、電池カバー、バッテリー×1、充電器
軽量コンパクトで、高所作業でもさらに取り回しやすいです。
ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ、太い枝の切断も止まりにくく、快適に作業可能!
ブラシレスモーター+ダイレクトドライブ方式採用によって低振動、高耐久を実現
サイドカバーを外すとき、落下防止のツメによりナットが脱落しにくく紛失を防ぎます。
作業や季節によってチェンソーのオイル吐出し量を調節できます。
キックバックなどが発生した際、緊急にチェンソーの動きを停止し、危険を少なくするためのチェーンブレーキ付き
金属製スパイク付き
販売価格

65,800円(税抜)/ 72,380円(税込)

カタログ価格

65,800円(税抜)/72,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2485ページ
その他関連
オプションEA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • サイドカバーを外す時、落下防止のツメによりナットが脱落しにくく紛失を防ぎます
  • チェンソーのオイル吐出量を調整可能!
  • 金属製スパイク付き
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2484ページ
  • エスコ便利カタログ2485ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top