すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991CX

品名 : M6-M10 ・ G 1/8" グリースニップルセット

カタログ訂正

25/01/15 構成品内ねじ規格 (誤) R1/8\" (正) G1/8\" (No.56 1160)

仕様

<セット内容>
ねじサイズ(入数):
6mm×P1.0(直)(10個)
8mm×P1.0(直)(10個)
10mm×P1.0(直)(10個)
G 1/8”(直)(5個)
6mm×P1.0(45°)(5個)
8mm×P1.0(45°)(5個)
10mm×P1.0(45°)(5個)
6mm×P1.0(90°)(5個)
8mm×P1.0(90°)(5個)
10mm×P1.0(90°)(5個)
材質亜鉛メッキ鋼
総重量560g
工作機械、ベアリングなどの摩耗箇所に取付けます。
グリスポンプ等でグリスアップを行います。
販売価格

10,700(税抜)/ 11,770円(税込)

カタログ価格

10,700円(税抜)/11,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2025/08/02 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0659ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ658ページ
  • エスコ便利カタログ659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top