すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA991HB-124A

品名 : 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/4個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー大橋産業(BAL)型番No.1653
容量20Lサイズ430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)mm
入数4台材質SPC(冷間圧延鋼板)
鋼板厚0.8mm重量3.2kg
付属品給油ノズル、内容物表示ラベル
消防法適合品、UN・KHK規格適合品
プラスチックノズル付
金属製ノズル取付金具
農機や建機などのガソリン補充用に
手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付
鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用
給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫
内容物の揺れを抑える防波構造
販売価格

19,700(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/20 21:58現在)

更新
商品入数4販売単位

代替品

EA991HB-124B
  • 品番

    EA991HB-124B

  • コメント

    変更点:KHN認証がなくなりました

バリエーション一覧
EA991HB-120A 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/1個)
EA991HB-124A 20L ガソリン携行缶(UN・KHK適合品/4個)
その他関連
部品EA991HB-131A : [EA991HB-105A-124A用] 給油口キャップ
部品EA991HB-132 : [EA991HB-105-124用] ガス抜き調整ねじ
部品EA991HB-133A : [EA991HB-105A-124A用] 給油ノズル口金
部品EA991HB-134 : [EA991HB-105-124用] 給油ノズル
ウェブカタログ画像
4個入りです。
  • 4個入りです。
  • 4個入りです。

資料

チラシ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top