すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA992C-213

品名 : [EA508SK-3用] ネット(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

外寸(mm)190×130重量65g
材質アルミニウム適合トレーEA508SK-3用
クロームメッキの為、耐食性・耐熱性に優れ、丈夫で傷つきにくい製品です。
販売価格

930(税抜)/ 1,023円(税込)

カタログ価格

930円(税抜)/1,023円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0612ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA992C-213 [EA508SK-3用] ネット(アルミ製)
    EA992C-214 [EA508SK-4用] ネット(アルミ製)
    EA992C-215 [EA508SK-5用] ネット(アルミ製)
    EA992C-216 [EA508SK-6用] ネット(アルミ製)
    EA992C-217 [EA508SK-7用] ネット(アルミ製)
    EA992C-218 [EA508SK-8用] ネット(アルミ製)
    その他関連
    本体EA508SK-3 : 216x157x 30mm パーツトレー(アルミ製)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ612ページ
    • エスコ便利カタログ613ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top