すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993CM-102

品名 : 0.62MPa エア圧レギュレーターキット

仕様

設定圧力0.62MPa最大圧力1.0MPa
精度±10%接続口1/4”NPTねじ
材質アルミ重量90g
エアツールの空気圧を調整し故障を防ぎます。
152mmミニホース付き
販売価格

17,000円(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA993CM-101 0.76MPa エア圧レギュレーターキット
EA993CM-102 0.62MPa エア圧レギュレーターキット
その他関連
部品EA993CM-104 : 0.62MPa エア圧レギュレーター
オプションEA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top