すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA993DC-8C

品名 : 8.0ton/1400-2100mm Axle スタンド

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
強固な構造で高い安全性と耐久性があります

仕様

※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。能力8.0t
ストローク1400~2100mmサイズ850(W)×850(D)×1400(H)mm
仕様スピンドル式プレート幅140mm
重量65kg
搬送用車輪2個付
スピンドルを回すハンドル付
入数1台
販売価格

362,700円(税抜)/ 398,970円(税込)

カタログ価格

362,700円(税抜)/398,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/22 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0292ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA993DC-8B
    バリエーション一覧
    EA993DC-5 5.0ton/230- 320mm Axle スタンド
    EA993DC-8A 8.0ton/360- 605mm Axle スタンド
    EA993DC-8B 8.0ton/950-1450mm Axle スタンド
    EA993DC-8C 8.0ton/1400-2100mm Axle スタンド
    EA993DC-12 12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式)
    EA993DC-12B 12.0ton/450- 725mm Axle スタンド
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ292ページ
    • エスコ便利カタログ293ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top