すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995AA-19

品名 : 14L ダストボックス(ペダル開閉型/ステンレス製)

静音設計でゆっくり静かに蓋が閉まります

仕様

メーカーテラモト型番DS-238-614-0
容量14L材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
サイズ275×350×435(H)mm重量3.1kg
足で開閉できるペダル式です。
静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
中容器付(再生ポリプロピレン90%使用)
再生素材
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/04 07:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2462ページ
ウェブカタログ画像
  • 足で開閉できるペダル式です。
  • 中容器付
  • 静音ダンパーでゆっくり静かに閉まります。
  • エスコ便利カタログ2462ページ
  • エスコ便利カタログ2463ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top