すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA995CA-166

品名 : 35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)

仕様

メーカー積水テクノ成型容量35L
サイズ265×420×700(H)mm材質再生ポリプロピレン
重量2.5kgフタカラーモスグリーン
エコロジーカラーで仕上げたシンプルデザイン
どんな場所にも違和感なく溶け込みます。
ゴミ袋止め付
グリーン購入法適合品
販売価格

7,330(税抜)/ 8,063円(税込)

カタログ価格

7,330円(税抜)/8,063円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/24 04:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2405ページ
バリエーション一覧
EA995CA-161 25L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)
EA995CA-166 35L ダストボックス(フタ付/モスグリーン)
その他関連
関連商品EA995CA-65 : 35L ダストボックス(本体)
関連商品EA995CA-66 : (EA995CA-65用) フタ(モスグリーン)
ウェブカタログ画像
  • ゴミ袋止め付
  • 収納量目安
  • エスコ便利カタログ2404ページ
  • エスコ便利カタログ2405ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top