すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA996DD-12

品名 : [L] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)

仕様

メーカーMCC(MaxClean)型番7800
サイズLカラーブルー
材質ポリエステル仕様男女兼用
クラス1000対応
センターファスナー
着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能です。
販売価格

7,390(税抜)/ 8,129円(税込)

カタログ価格

7,390円(税抜)/8,129円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/21 23:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0705ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA996DD-2 [L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
    EA996DD-3 [LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
    EA996DD-4 [3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(白/センターファスナー)
    EA996DD-11 [M] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)
    EA996DD-12 [L] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)
    EA996DD-13 [LL] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)
    EA996DD-14 [3L] クリーンルーム用継ぎ作業服(青/センターファスナー)
    ウェブカタログ画像
    • 生地の拡大図

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    3. IMG
    • エスコ便利カタログ704ページ
    • エスコ便利カタログ705ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top